Startseite

SEM - SEMSBS2230 BRACCIO SINGOLO A=2200 - L= 3000 MM. - SBS2230

KopierenKopieren
SEM - SEMSBS2230 BRACCIO SINGOLO A=2200 - L= 3000 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078554856

Artikelnummer

SEMSBS2230

Herstellernummer

SBS2230

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

114 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

BRACCIO SINGOLO CONICO CURVATO LAMINATO A CALDO PER PALI SEMAFORICI. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 3000mm.