SEM - SEMSCL48-168/128 PALO CONICO HSP H. TOT. 4800 MM 168/128 - SCL48-168/128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 128 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
EAN
7449077704825
Artikelnummer
SEMSCL48-168/128
Herstellernummer
SCL48-168/128
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
128 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
PALO CONICO LAMINATO A CALDO PER BRACCI SEMAFORICI. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro; Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base; Lamelle antirotazione nella zona d’incastro. Altezza 4800mm. 63Kg.