SEM - SEMSCL54-168/128 PALO CONICO HSP H. TOT. 5400 MM 168/128 - SCL54-168/128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 128 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5 m
Packung
1 ST
EAN
7449078583467
Artikelnummer
SEMSCL54-168/128
Herstellernummer
SCL54-168/128
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
128 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
PALO CONICO LAMINATO A CALDO PER BRACCI SEMAFORICI. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro; Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base; Lamelle antirotazione nella zona d’incastro. Altezza 5400mm. 72Kg.