SEM - SEMSRD11415100F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=1000 M - SRD11415100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm
Höhe - 60 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079611312
Artikelnummer
SEMSRD11415100F
Herstellernummer
SRD11415100F
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
114 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
10.5 kg
STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 15°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 1000mm, H: 60mm, D: 114mm.