Startseite

SEM - SEMT116 TESTA DI BATTUTA X DISP. TONDI D 14-16 M - T116

KopierenKopieren
SEM - SEMT116 TESTA DI BATTUTA X DISP. TONDI D 14-16 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8051013258256

Artikelnummer

SEMT116

Herstellernummer

T116

Hersteller

SEM

Ausführung:

Schlagkopf

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Aufnahmesystem:

sonstige

Testata di battuta, in acciaio temperato; da utilizzare come protezione per l’infissione dei dispersori.