SEM - SEMTAPPO25 TAPPO IN PLASTICA D 25 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück 
- Werkstoff - sonstige 
- Zopfdurchmesser mastseitig - 25 mm 
- Gewicht - 0.004 kg 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449073233169
Artikelnummer
SEMTAPPO25
Herstellernummer
TAPPO25
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
25 mm
Gewicht:
0.004 kg
Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 25mm.


