Startseite

SEM - SEMTAPPO40 TAPPO IN PLASTICA D 40 MM. - TAPPO40

KopierenKopieren
SEM - SEMTAPPO40 TAPPO IN PLASTICA D 40 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 40 mm

  • Gewicht - 0.012 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024182996

Artikelnummer

SEMTAPPO40

Herstellernummer

TAPPO40

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ansatzstück

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

40 mm

Gewicht:

0.012 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 40mm.