Startseite

SEM - SEMTD150200 TESTA PALO DOPPIO L=2000 incl. 15/0 - TD150200

KopierenKopieren
SEM - SEMTD150200 TESTA PALO DOPPIO L=2000 incl. 15/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013258300

Artikelnummer

SEMTD150200

Herstellernummer

TD150200

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

2000 mm

Testa palo doppio 15°.2000 mm.