Startseite

SEM - SEMTDCL40150 TESTA PALO DOPPIO CALIFORNIA A=400 L - TDCL40150

KopierenKopieren
SEM - SEMTDCL40150 TESTA PALO DOPPIO CALIFORNIA A=400 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079776950

Artikelnummer

SEMTDCL40150

Herstellernummer

TDCL40150

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Höhe:

400 mm

Breite:

1500 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

16 kg

TESTA PALO CALIFORNIA DOPPIO. In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Peso: 16kg.