SEM - SEMTDRA40150 TESTA PALO DOPPIO RAVENNA A=400 L=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Höhe - 400 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Packung
1 ST
EAN
7449070393231
Artikelnummer
SEMTDRA40150
Herstellernummer
TDRA40150
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Höhe:
400 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
17 kg
TESTA PALO RAVENNA doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 400 x L 1500 mm.