SEM - SEMTS150100 TESTA PALO SINGOLO L=1000 INCL. 15/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück 
- Werkstoff - Stahl 
- Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm 
- Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm 
- Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8051013258317
Artikelnummer
SEMTS150100
Herstellernummer
TS150100
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
7.9 kg


