Startseite

SEM - SEMTS150200 TESTA PALO SINGOLO L=2000 INCL. 15/0 - TS150200

KopierenKopieren
SEM - SEMTS150200 TESTA PALO SINGOLO L=2000 INCL. 15/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013258331

Artikelnummer

SEMTS150200

Herstellernummer

TS150200

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60 mm

Breite:

2000 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

11.5 kg

TESTA PALO SINGOLO 15° CON ULTIMO TRATTO 0°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zinxato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. ø testa palo 60mm. ø 70 x L 2000 mm.