SEM - SEMTSCL40150 TESTA PALO SING. CALIFORNIA A=400 L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
7449078666788
Artikelnummer
SEMTSCL40150
Herstellernummer
TSCL40150
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Braccio California singolo in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato.


