SICK - SIK1002314 PL30AREFL - 1002314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 56 mm
Höhe - 50 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
8001022834101
Artikelnummer
SIK1002314
Herstellernummer
1002314
Hersteller
SIK
Form:
rechteckig
Breite:
56 mm
Höhe:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1002314 - PL30A REFLECTOR


