SICK - SIK1002315 PL31AREFL - 1002315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 56 mm
Höhe - 50 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
7449073779483
Artikelnummer
SIK1002315
Herstellernummer
1002315
Hersteller
SIK
Form:
rechteckig
Breite:
56 mm
Höhe:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1002315 - PL31A REFLECTOR


