Startseite

SICK - SIK1003546 PL22-1REFL - 1003546

KopierenKopieren
SICK - SIK1003546 PL22-1REFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 22 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071845241

Artikelnummer

SIK1003546

Herstellernummer

1003546

Hersteller

SIK

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1003546 - PL22-1 REFLECTOR