Startseite

SICK - SIK1004488 PL22-3REFL - 1004488

KopierenKopieren
SICK - SIK1004488 PL22-3REFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 22 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024502770

Artikelnummer

SIK1004488

Herstellernummer

1004488

Hersteller

SIK

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1004488 - PL22-3 REFLECTOR