SICK - SIK1008562 WL45-R260 - 1008562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 55000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449073779520
Artikelnummer
SIK1008562
Herstellernummer
1008562
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
55000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
4000 mA
Mit Zeitfunktion:
ja
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Reaktionszeit:
20 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
10 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...60 V
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


