SICK - SIK1008668 WL45-P260 - 1008668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 55000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013768053739
Artikelnummer
SIK1008668
Herstellernummer
1008668
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
55000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
ja
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Zeitfunktion:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
1.2 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
400 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige


