Startseite

SICK - SIK1008840 WL45-P250 - 1008840

KopierenKopieren
SICK - SIK1008840 WL45-P250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 55000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024927153

Artikelnummer

SIK1008840

Herstellernummer

1008840

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

55000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

1.2 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

400 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1008840 - WL45-P250