SICK - SIK1010985 WS/WE45-P260 - 1010985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 300000 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 350000 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449078203709
Artikelnummer
SIK1010985
Herstellernummer
1010985
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
300000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
350000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtfleck:
4500 mm²


