SICK - SIK1010994 WS/WE45-R250 - 1010994
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 300000 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 350000 mm
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449077351050
Artikelnummer
SIK1010994
Herstellernummer
1010994
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
300000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
350000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtfleck:
4500 mm²


