SICK - SIK1010995 WS/WE45-R260 - 1010995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 300000 mm
Max. Ausgangsstrom - 4000 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 350000 mm
Mit Zeitfunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070210866
Artikelnummer
SIK1010995
Herstellernummer
1010995
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
300000 mm
Max. Ausgangsstrom:
4000 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
350000 mm
Mit Zeitfunktion:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtfleck:
4500 mm²


