Startseite

SICK - SIK1011545 PL50HKREFLECTOR M.KONST.H - 1011545

KopierenKopieren
SICK - SIK1011545 PL50HKREFLECTOR M.KONST.H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - sechseckig

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 48 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073779551

Artikelnummer

SIK1011545

Herstellernummer

1011545

Hersteller

SIK

Form:

sechseckig

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1011545 - PL50HK