SICK - SIK1012868 LUT3-820 - 1012868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 30.4 mm
Höhe des Sensors - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072668429
Artikelnummer
SIK1012868
Herstellernummer
1012868
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
100 mA


