SICK - SIK1012869 LUT3-850 - 1012869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070826227
Artikelnummer
SIK1012869
Herstellernummer
1012869
Hersteller
SIK
Leuchtmittel:
UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30.4 mm
Nenntastweite:
50 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
60 mA
Lichtfleck:
75 mm²
Mit Lichtleiter-Anschluss:
ja
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mit Wechselobjektiv:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
ja


