Startseite

SICK - SIK1015172 PL21AREFLECTOR - 1015172

KopierenKopieren
SICK - SIK1015172 PL21AREFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070592580

Artikelnummer

SIK1015172

Herstellernummer

1015172

Hersteller

SIK

Form:

rechteckig

Breite:

38 mm

Höhe:

38 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

PL21A. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Famiglia di accessori Angolare. Riflettore, quadrato, autoadesivo. Superficie di riflessione 38 mm x 15 mm. Materiale PMMA/ABS