Startseite

SICK - SIK1015316 WT45-P200S03 - 1015316

KopierenKopieren
SICK - SIK1015316 WT45-P200S03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 200 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073779629

Artikelnummer

SIK1015316

Herstellernummer

1015316

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

60 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

105 mm

Reaktionszeit:

6 ms

Höhe des Sensors:

105 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtfleck:

35 mm²

WT45-P200S03. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS).Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 200 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 200 mm ... 1.000 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 35 mm (1.000 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro. Caratteristiche particolariPer il rilevamento di oggetti con superfici molto calde di > 800 °C. Tensione di alimentazione 10 V DC ... 60 V DC. Tipo di connessione Collegamento dei morsetti con PG13,5, 6 poli