SICK - SIK1015317 WT45-R200S04 - 1015317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
7449076759789
Artikelnummer
SIK1015317
Herstellernummer
1015317
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
60 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Länge des Sensors:
105 mm
Reaktionszeit:
20 ms
Höhe des Sensors:
105 mm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtfleck:
35 mm²


