SICK - SIK1015397 LUT3-620 - 1015397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070577853
Artikelnummer
SIK1015397
Herstellernummer
1015397
Hersteller
SIK
Leuchtmittel:
UV-LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Lichtart:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30.4 mm
Nenntastweite:
20000 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Mit Lichtleiter-Anschluss:
nein
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mit Wechselobjektiv:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
nein


