Startseite

SICK - SIK1015852 WL24-2B230 - 1015852

KopierenKopieren
SICK - SIK1015852 WL24-2B230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070171181

Artikelnummer

SIK1015852

Herstellernummer

1015852

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff