SICK - SIK1016031 WS/WE45-P260S01 - 1016031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 35000 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 35000 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449073779636
Artikelnummer
SIK1016031
Herstellernummer
1016031
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
35000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
35000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtfleck:
560 mm²


