Startseite

SICK - SIK1016045 WLG12-V537 - 1016045

KopierenKopieren
SICK - SIK1016045 WLG12-V537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 46.6 mm

  • Schutzfeldhöhe - 106 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070383034

Artikelnummer

SIK1016045

Herstellernummer

1016045

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

46.6 mm

Schutzfeldhöhe:

106 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

106 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

1.5 m

Breite des Sensors:

62 mm

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

0.6 ms

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1016045 - WLG12-V537