Startseite

SICK - SIK1016820 WT24-2R250 - 1016820

KopierenKopieren
SICK - SIK1016820 WT24-2R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071819419

Artikelnummer

SIK1016820

Herstellernummer

1016820

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

65 mm

Reaktionszeit:

10 ms

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtfleck:

40 mm²

WT24-2R250. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (1.200 mm). Impostazione PotenziometropotenziometroTipo di temporizzazione Ritardo sull'avvio. Spegnimento ritardato. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Tipo di connessione Morsettiera con vite M16