Startseite

SICK - SIK1016854 WT24-2R220 - 1016854

KopierenKopieren
SICK - SIK1016854 WT24-2R220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070202199

Artikelnummer

SIK1016854

Herstellernummer

1016854

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

65 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

10 ms

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtfleck:

80 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1016854 - WT24-2R220