SICK - SIK1016857 IH06-02BPO-VT1 INDU - 1016857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 6.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072149126
Artikelnummer
SIK1016857
Herstellernummer
1016857
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
6.5 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


