SICK - SIK1016931 WT24-2B210 - 1016931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8001021541826
Artikelnummer
SIK1016931
Herstellernummer
1016931
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
27 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
65 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
0.5 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtfleck:
80 mm²


