Startseite

SICK - SIK1016933 WT24-2B410 - 1016933

KopierenKopieren
SICK - SIK1016933 WT24-2B410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768531091

Artikelnummer

SIK1016933

Herstellernummer

1016933

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

65 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtfleck:

80 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1016933 - WT24-2B410