SICK - SIK1017426 IM12-02BPS-ZUK - 1017426
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073779957
Artikelnummer
SIK1017426
Herstellernummer
1017426
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
35 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


