Startseite

SICK - SIK1017428 IM12-02BPS-ZCK - 1017428

KopierenKopieren
SICK - SIK1017428 IM12-02BPS-ZCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073811015

Artikelnummer

SIK1017428

Herstellernummer

1017428

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IM12-02BPS-ZCK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili.