SICK - SIK1017430 IM18-05BPS-ZUK - 1017430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073779964
Artikelnummer
SIK1017430
Herstellernummer
1017430
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz


