Startseite

SICK - SIK1017435 IM30-15NPS-ZUK - 1017435

KopierenKopieren
SICK - SIK1017435 IM30-15NPS-ZUK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072172957

Artikelnummer

SIK1017435

Herstellernummer

1017435

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz

IM30-15NPS-ZUK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/ODotazione elettrica DC 3 fili