SICK - SIK1017440 IM12-02BNS-ZCK - 1017440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073779971
Artikelnummer
SIK1017440
Herstellernummer
1017440
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
45 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


