SICK - SIK1017854 WT24-2R240 - 1017854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
7449070154696
Artikelnummer
SIK1017854
Herstellernummer
1017854
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
27 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Länge des Sensors:
65 mm
Reaktionszeit:
10 ms
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtfleck:
40 mm²


