SICK - SIK1017857 WL24-2R230 - 1017857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449073700418
Artikelnummer
SIK1017857
Herstellernummer
1017857
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
4000 mA
Mit Zeitfunktion:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
10 ms
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
10 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


