Startseite

SICK - SIK1017858 WL24-2R240 - 1017858

KopierenKopieren
SICK - SIK1017858 WL24-2R240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022856080

Artikelnummer

SIK1017858

Herstellernummer

1017858

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Mit Zeitfunktion:

ja

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Reaktionszeit:

10 ms

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

10 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...240 V

Laserschutzklasse:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1017858 - WL24-2R240