SICK - SIK1017860 WL24-2B430 - 1017860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024451399
Artikelnummer
SIK1017860
Herstellernummer
1017860
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
sonstige
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Reaktionszeit:
0.5 ms
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


