SICK - SIK1017861 WS/WE24-2B230 - 1017861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 50000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 60000 mm
Mit Zeitfunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073469759
Artikelnummer
SIK1017861
Herstellernummer
1017861
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Mit Zeitfunktion:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtfleck:
700 mm²


