Startseite

SICK - SIK1017877 WS/WE24-2V530 - 1017877

KopierenKopieren
SICK - SIK1017877 WS/WE24-2V530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077098740

Artikelnummer

SIK1017877

Herstellernummer

1017877

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

700 mm²

WS/WE24-2V530. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 50 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (50 m). Fascio di luce Circa 1°. Impostazione Potenziometro. Tipo di connessione Connettore maschio M12,5 poli