SICK - SIK1018252 WL12L-2B530 - 1018252
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 18000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013768374582
Artikelnummer
SIK1018252
Herstellernummer
1018252
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
18000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.2 ms
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hellschaltend
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


